キャンパスノート方眼罫

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27180755 品番 ノ-4S5-D
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

図や表が書きやすい5mm方眼罫。上部にタイトル欄があります。
罫線には上下左右中央に目印がついているので、ノートを分割して使う時に便利です。
筆記のじゃまにならない濃さのグレーの罫線です。
ビジネスシーンにぴったりな落ち着いたデザインと質感です。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

サイズセミB5 枚数40 方眼罫 罫幅(mm)5 縦(mm)252 横(mm)179 紙質中紙/上質紙(森林認証紙) 製本無線とじ

商品説明動画

大人キャンパス<方眼罫>
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27180746
2026-01-05
用途:
業務用メモに
卸売・小売業

紙質が良く、裏移りもしにくいので気に入っています。

対象商品:
27180746
2023-01-10
用途:
システム手帳の後ろに付けて、資料等書き込み
教育・研究機関

文字を書き込むだけでなく、罫線があるので資料等張り付けるのも便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする