再生紙キャンパスノート1号(A4)普通横罫

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27181123 品番 ノ-E201AN
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

環境に配慮し、表紙と中紙に再生紙を使用したキャンパスノートです。
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。

サイズA4 枚数40 A罫 仕様白色度70%程度(ISO) 材質中紙/上質紙(古紙パルプ配合)、表紙/板紙(古紙パルプ配合) エコマーク認定認定 縦(mm)297 横(mm)210 行数35 紙質再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、表紙:古紙パルプ配合率100%、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率73%、白色度(中紙)70% 罫幅(mm)7 グリーン購入法適合 製本無線とじ エコマーク認定番号17 112 021
注意
※表紙は再生紙を使用しており、汚れに見えるものが入ることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27181114
2021-08-25
用途:
事務用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

書店で買うよりもリーズナブルですごく重宝させて使わせてもらっています*

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする