コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
郵便記入帳6号
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27181297
品番
ノ-81
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
オフィスでの使用に適した事務用の郵便記入帳です。
グリーン購入法、エコマークに適合した環境対応商品です。
サイズ
6号(セミB5)
仕様
白色度70%程度(ISO)
材質
中紙/上質紙(古紙パルプ配合)
エコマーク認定
認定
枚数
40
縦(mm)
252
横(mm)
179
紙質
再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、表紙:古紙パルプ配合率70%
グリーン購入法
適合
製本
無線とじ
エコマーク認定番号
17 112 019