キャンパス スライドバインダー(ミドルタイプ)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27181385 品番ル-P333NB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ開閉ができるスライド式とじ具を採用しました。
中紙、ラミネート見出し、クリヤーポケットが付いていますので、中身の分類に便利です。

サイズB5-S セット内容中紙10枚・ラミネート見出し用紙5枚・クリヤーポケット1枚 材質表紙/R-PP 高さ(mm)272 タイプタテ型 外幅寸法(mm)215 収納枚数100 背幅(mm)29 穴数26 中紙ノ-836BN

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27181385
2024-05-09
用途:
塾生の訂正ノートとして、活用します
Konomoto塾 様 (教育・研究機関)

バインダーとしてルーズリーフも入れやすく、使いやすいです

対象商品:
27181428
2023-09-19
用途:
事務作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

バインダーが必要となりKOKUYO製の物を買いました。百均等にあるものと違いしっかりしており長く使えそうです。

対象商品:
27181394
2018-10-20
用途:
書類の整理
運輸・通信業

とても使いやすく、軽いのが気に入っています。色も種類がたくさんあるので機会があれば別の色も購入したいです。

対象商品:
27181394
2017-06-06
用途:
サービスマニュアルの整理

透明でかつ丈夫で見出しもついていて、サービスマニュアル等を整理するのにたいへん使い勝手の良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする