学習はさみ エアロフィットサクサキッズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様右手用、なまえシール付き 注文コード27183582 品番ハサ-P270P
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ハイブリッドアーチ刃で小さな力でも軽く切れます。
指への負担が少なく、お子さまの手にしっくりなじむエアークッション構造のハンドルを採用しました。
「グルーレス刃」は刃の切断面を最小限に抑えた構造で、粘着テープなどを切ってもフッ素コート刃よりものりが付きにくく、工作に最適です。
安全性を高めるため刃先を丸くしました。
刃先収容キャップ付き。
スムーズ開閉機構によって刃のがたつきが抑えられ、なめらかな切れ味が続きます。
なまえシール付き。

全長(mm)142 刃渡り(mm)55 仕様右手用、なまえシール付き 材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS、リング部:エラストマー、キャップ:R-ABS 外幅寸法(mm)65 板厚(mm)1.5 刃の種別グルーレス 刃部加工カーブ刃、グルーレス刃 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27183573
2019-04-21
用途:
子供が日常で使用する
その他業種

キャップがはずれやすい。子供用としても、やや小さすぎる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする