コクヨ
コクヨの PCアクセサリー
コクヨの マウスパッド/リストレスト
コクヨの マウスパッド
マウスパッド(再生PETタイプ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27183738
品番
EAM-PD40NTB
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
材質
表面:R-PET(エンボス印刷加工)、裏面:R-PET(滑り止め加工)
紙質
再生材配合率/本体:R-PET100%(表面加工・裏面加工除く)
色
クリアブルー
外寸法・幅(mm)
150
外寸法・高さ(mm)
0.5
グリーン購入法
適合
外寸法・奥行(mm)
180