EAM-PD50B マウスパッド<コロレー> コクヨ 27183774

マウスパッド<コロレー>

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1枚注文コード27183774品番EAM-PD50B
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

ボール式、光学式のどちらのマウスにも対応しています。薄型なので。机上でもじゃまになりません。
再生PPを使用しており、グリーン購入法に適合しています。
2枚構造のWタイプ。付属リーフレットは、表面にパステルカラーのコロレーのデザイン、裏面はショートカットキー入力ガイド表が印刷されています。また、お気に入りの写真やメモなどを挟んで使うこともできます。

材質表面:PET(エンボス印刷加工)、裏面:R-PP(滑り止め加工)紙質再生材配合率/裏面:R-PP100%適合ボール式、光学式ブルー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×0.5外寸法・高さ(mm)0.5グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする