曜日別特売
T-HFN ハンギングフォルダー コクヨ 27183966

T-HFN ハンギングフォルダー コクヨ 27183966
T-HFN ハンギングフォルダー コクヨ 27183966
T-HFN ハンギングフォルダー コクヨ 27183966

ハンギングフォルダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊外寸(mm)259高さ(mm)107注文コード27183966品番T-HFN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200

キャビネットの書類を、取り出しやすく、項目ごとに分かりやすく分類・整理。
フォルダーの収容枚数の目安は50~80枚です。

幅(mm)222高さ(mm)107外寸(mm)259仕様見出し 可動式収納枚数(枚)約50~80山高さ(mm)15
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27183984
2024-03-05
用途: 納品書の仕分けに使っています。
株式会社 創伸社

さすがコクヨ製品なのでしっかりしていて使いやすいです。
ただ仕分けするので同じ色でなく他にも色のバリエーションがあればなおよしと言う感じですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする