コクヨ
コクヨの PCパーツ
コクヨの ドライブケース
フライトケース(軽量タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27184578
品番
カハ-B4B23D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
A4サイズの書類がタテに入ります。
本体生地に軽量合成皮革、芯材に軽量発泡樹脂を使用。メーカー比30%の軽量化を実現。
ダイヤル錠になっているため施錠が簡単です。
特性
ダイヤル錠付
材質
合成皮革
サイズ
B4
質量(g)
約1080
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
437×125×335
内寸(幅W×高さH)(mm)
390×315