コクヨ
コクヨの PCパーツ
コクヨの ドライブケース
フライトケース(軽量タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27184587
品番
カハ-B4B24D
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
A4サイズの書類がタテに入ります。
本体生地に軽量合成皮革、芯材に軽量発泡樹脂を使用。メーカー比30%の軽量化を実現。
ダイヤル錠になっているため施錠が簡単です。
特性
ダイヤル錠付
材質
合成皮革
サイズ
B4
質量(g)
約1180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
437×150×335
内寸(幅W×高さH)(mm)
390×315