コクヨ
コクヨの PCアクセサリー
コクヨの PCバッグ/キャリングバッグ
コクヨの キャリングバッグ
ビジネスバッグ手提げカバン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27184806
品番
カハ-B4T4D
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
中仕切りは取り外しができます。
B4サイズのファイル・バインダーが入るワイドなポケット。
衣類入れ付き(ファスナー付きですから目立ちません)。
サイズ
B4
付属品
鍵1個付き
材質
合成皮革
質量(g)
約1920
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×160×345
内寸(幅W×高さH)(mm)
460×270