A4-LFE-B ファイルボックス-FS EタイプA4 ジャスボックス コクヨ 27186197

ファイルボックス-FS EタイプA4 ジャスボックス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27186197品番A4-LFE-B
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

A4サイズの書類がピッタリ収まる高さにしました。通常のA4-Eサイズのボックスに比べ20mm低くなっていますので、収納効率がアップします。
段ボール

サイズA4材質段ボール(古紙パルプ配合)高さ(mm)240外幅寸法(mm)317背幅(mm)102紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率88%)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27186206
2023-09-27
用途: 高さと奥行きがちょうどいい
公益社団法人東京地学協会教育・研究機関

通常サイズよりも少しだけ高さが低く、奥行きも小さいですが、古い書棚にはこのファイルボックスでないと入らないので重宝しています。別売りの専用仕切り紙もサイズがピッタリで併せて使っています。

対象商品 : 27186197
2020-12-04
用途: 書類の保管および整理
伊藤益孝税理士事務所サービス業

A4版の保管及び整理に丁度良い高さでリピートさせてもらっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする