コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの アルバム
コクヨの フォトアルバム
ポシェットアルバム<コロレー>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27187055
品番
ア-NPV10G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥410
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
E・Lサイズとハイビジョンサイズとポストカードサイズが収容可。A5ワイドサイズ・ポケット台紙(E・L・ハイビジョン・ポストカード)/とじ込みタイプ
サイズ
A5ワイドサイズ(2段薄型)
仕様
PPポケット台紙
材質
表紙/R-PP
厚さ(mm)
13
タイプ
とじ込みタイプ
枚数
14
収納枚数
E・Lサイズ56枚、ポストカードサイズ・ハイビジョンサイズなら28枚
外寸横幅(mm)
154
台紙
E・L・ハイビジョン・ポストカード
外形寸法縦(mm)
199