コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
カットフォルダー1/5カットフォルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27187947
品番
A4-5F-4N
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
古紙配合率
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
山の位置第1見出しし
外寸法:幅311・高さ240(+15)
外寸法の()内は山高さを表します。
サイズ
A4
仕様
1/5カット
幅(mm)
311
高さ(mm)
240
エコマーク認定
認定
山高さ(mm)
15
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 153