コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
カットフォルダー1/5カットフォルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27188008
品番
B4-5F-5N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110
この商品は
古紙配合率
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
山の位置第1見出しし
外寸法:幅311・高さ240(+15)
外寸法の()内は山高さを表します。
サイズ
B4
仕様
1/5カット
材質
板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)
378
紙質
再生材配合率/古紙パルプ配合率71%
H(mm)
272
山高さ(mm)
15