個別フォルダークラフト紙A4

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27188333 品番A4-IFK
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥62
販売価格(税別)
56

クラフト紙
外寸法:幅311・高さ240(+15)

外寸法・幅(mm)311 外寸法・高さ(mm)240 仕様クラフト紙 材質板紙(古紙パルプ配合) サイズA4 山高さ(mm)15 エコマーク認定認定 古紙配合率(%)再生材配合率/古紙パルプ配合率70 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27188333
2021-05-07
用途:
会社のデスクの中で、資料仕分けに活躍しています、
建設業・工事業

お安いのにしっかりとした紙質で、顧客管理の資料を仕分けるのに、机の引き出しにピッタリで、便利です。

対象商品:
27188333
2021-01-12
用途:
各種書類の職場別仕分け
平和会共済会 様 (その他業種)

安価で丈夫なのでうれしいのですが、このタイプで見出し部の耳?の場所が一つずつずれているものがあるとなおうれしい。

対象商品:
27188333
2019-03-30
用途:
写真撮影地マップや観光カタログ等を市町村別に整理すると共に、撮影行に携帯して現地での作戦練りに使用する。
その他業種

この様なファイルは会社に勤めていた時にも使用していたが、会社でのハードな使用では余り持たないのが欠点である。しかし個人使用となればそのようなことは無いし、何よりかさばらないのが良い。それで前から愛用している。先日購入のため文房具店に行ったところ売っていなかったので通販で買った。下手にクリアーファイルに差し込むより、遙かに薄く携帯性もあり、ちょっとした資料の保管には最適である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする