コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
個別フォルダー(間伐材使用)A4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27188358
品番
A4-KIF-G
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
表紙に植林された木々の密度を調整するために間引きされた木=間伐材を使っています。
サイズ
A4
材質
色板紙(古紙パルプ配合率71%・間伐材パルプ配合率20%)、色板紙(古紙パルプ・間伐材パルプ配合)
エコマーク認定
認定
外寸法・幅(mm)
311
外寸法・高さ(mm)
240
山高さ(mm)
15
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 153