コクヨ
コクヨの 机上整理・収納用品
コクヨの ブックエンド
ブックスタンド 小
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27189067
品番
BS-121NDM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕切板は自由に調節できる可動式。本の厚みや収容量に合わせて任意の位置でお使いいただけます。
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
材質
ベース・側板・仕切り・背フレーム:R-ABS
紙質
再生材配合率/ベース・側板・仕切り・背フレーム:R-ABS100%
外寸法・幅(mm)
320
外寸法・高さ(mm)
217
外寸法・奥行(mm)
235
エコマーク認定番号
17 112 252