ブックスタンド 小

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27189076 品番BS-121NM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

仕切板は自由に調節できる可動式。本の厚みや収容量に合わせて任意の位置でお使いいただけます。

グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 材質ベース・側板・仕切り・背フレーム:R-ABS 紙質再生材配合率/ベース・側板・仕切り・背フレーム:R-ABS100% 外寸法・幅(mm)320 外寸法・高さ(mm)217 外寸法・奥行(mm)235 エコマーク認定番号17 112 252

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする