TY-FP7 スチレンボードフレーム付<カルパネフレーム>表面透明シート付 コクヨ 27190284

スチレンボードフレーム付<カルパネフレーム>表面透明シート付

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード27190284 品番TY-FP7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,260
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ポスターやパソコン出力物や写真などを差し込むだけで手軽に額装できます。表面は透明シート付きで、掲示物を汚れや破損から守ります。
ボード本体・透明シートに再生樹脂を使用したグリーン購入法適合商品です。

グリーン購入法適合 付属品吊り下げ糸(約1.3m)1本(材質:ナイロン) 仕様縦・横吊り下げ可能 材質ボード本体:R-PS、透明シート:R-PET、フレーム:アルミ 厚さ(mm)11 サイズA2 枚数1 縦(mm)600 横(mm)426 紙質再生材配合率/ボード本体:R-PS45%、透明シート:R-PET40%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27190284 TY-FP7 27190205 カ-ALRA2C アルミフレーム 軽量タイプ コクヨ アルミフレーム 軽量タイプ コクヨ 1枚 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27190318
2021-06-11
用途:
寝室天井灯の汚れ後に

いわゆるポスター用のパネル額縁ですが、今回は天井蛍光灯をLED器具に交換したので、」サイズが変わった分の境目汚れがクッキリと。旧器具の穴埋めとボロ隠しで、このフレームに青空模様の壁紙を貼って、天井にネジ留めし、LED器具を設置。蓄光壁紙を使用したので、消灯するとしばらく星が見えてます。子度に受けてます。
フレームのネジは2か所が指で回せる親切ですが、目立つので一般のネジに変更。吊り金具も外してシンプルにしました。メーカーさんには不本意でしょうが、外したパーツはDIYパーツ倉庫で次の役目を待ってます。

対象商品:
27190302
2021-09-16
用途:
院内掲示
永尾病院 様

まず、大きさがちょうど掲示物と同じ大きさのものがあり重宝します。
外観もアルミフレームでしっかりしており見た目もきれいで、掲示物が引き立ちます。

対象商品:
27190302
2017-10-21
用途:
会社規則を掲示する為
株式会社サンエー印刷 様

もう少し軽く・もう少し薄くして壁に掛けやすくして貰えるといいな。

1人が参考にしています
対象商品:
27190293
2018-04-12
用途:
写真拡大していれてます
運輸・通信業

軽くてとても満足しています。ただ壊れやすいように感じます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする