曜日別特売
マク-351 マグネットテープ(粘着剤付き) コクヨ 27191438

マク-351 マグネットテープ(粘着剤付き) コクヨ 27191438
マク-351 マグネットテープ(粘着剤付き) コクヨ 27191438

マグネットテープ(粘着剤付き)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外幅寸法(mm)20
内容量1巻(1m)注文コード27191438品番マク-351
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。
掲示時、ハサミで自由に切って使える粘着剤付きマグネットシートテープ。白い部分が紙・プラスチック用の粘着剤付き。黒い部分がマグネットシートです。

外幅寸法(mm)20厚さ(mm)t1.2長さ(mm)1000仕様片面粘着剤付き材質マグネットシートテープ長さ(m)1
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27191438
2024-03-20
用途: 車窓に網戸を取付用として使用
農・林・水産業

車中泊時の車窓に網戸を取り付けるために使いました。窓の外側に付けていますが風が強いとマグネットが外れることがあります。内側であれば問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 27191422
2018-09-12
用途: 計測器固定
製造業

計測器の固定に使用しております。
簡単にハサミでカット出来、マグネットもそれなりに強度がありますので
定期的に購入しております。

1が参考にしています
対象商品 : 27191438
2020-04-04
用途: 銘板作成時に

他社のサイトで最初購入していましたが、こちらの方が安かったので購入。ハサミで切れるし裏にテープが付いていて粘着もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする