曜日別特売
マク-S381 強力マグネットプレート(片面粘着剤付き) コクヨ 27191596

マク-S381 強力マグネットプレート(片面粘着剤付き) コクヨ 27191596
マク-S381 強力マグネットプレート(片面粘着剤付き) コクヨ 27191596
マク-S381 強力マグネットプレート(片面粘着剤付き) コクヨ 27191596
マク-S381 強力マグネットプレート(片面粘着剤付き) コクヨ 27191596
マク-S381 強力マグネットプレート(片面粘着剤付き) コクヨ 27191596
マク-S381 強力マグネットプレート(片面粘着剤付き) コクヨ 27191596
マク-S381 強力マグネットプレート(片面粘着剤付き) コクヨ 27191596

強力マグネットプレート(片面粘着剤付き)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸法(mm)30・100・t3.0
内容量1パック(6枚)注文コード27191596品番マク-S381
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

強い磁力を持つ異方性磁石を使用しているので、幅広い用途に使用できます。
マグネットと離型紙の間にスポンジ付き粘着剤を使っているので粘着力も高く、立体物の貼り付けも可能です。
30×100mmの板状にカットされたプレートタイプ。ハサミやカッターでカットする必要がありません。

用途
磁力も粘着力も強い!立体物にも使用できる。
外寸法(mm)
30・100・t3.0
材質
マグネットシート
特性
強力
定格荷重(N [kgf])
4.9N(約500gF)/1枚
商品タイプ
粘着テープ付
注意
※目安保持荷重は、壁面の状態によって変わりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27191596
2023-04-21
用途: フックの裏に貼るため
製造業

思いのほか厚く切るのにも一苦労した。その割にさほど強力でもなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 27191605
2020-07-15
用途: 家庭用
サービス業

磁力は強力でもなんでもない。
極めて弱いです。実用的ではない、だまし商品ですね。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 27191605
2018-11-09
用途: 測定器の固定
サービス業

磁石の強さはまあまあです。値段が値段だから仕方ないか。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする