コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの ノート付箋
タックメモ A7 ヨコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27192138
品番
メ-1000-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
書類や資料・伝票の整理分類に
オフィスの連絡・伝言に
大切な覚書き・書類の訂正指定に。
商品の区分けラベルや贈り物カードに。
種類
ノートタイプ・A7サイズヨコ
枚数
100
縦(mm)
74
横(mm)
105
紙質
色特殊紙