タックメモ A7 ヨコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27192147 品番メ-1000N-Y
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

書類や資料・伝票の整理分類に
オフィスの連絡・伝言に
大切な覚書き・書類の訂正指定に。
商品の区分けラベルや贈り物カードに。

種別ノートタイプ・A7サイズヨコ 枚数100 縦(mm)74 商品構成単色 横(mm)105 紙質色特殊紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする