コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの ノート付箋
タックメモ A7 ヨコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27192156
品番
メ-1000N-B
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
書類や資料・伝票の整理分類に
オフィスの連絡・伝言に
大切な覚書き・書類の訂正指定に。
商品の区分けラベルや贈り物カードに。
種別
ノートタイプ・A7サイズヨコ
枚数
100
縦(mm)
74
商品構成
単色
横(mm)
105
紙質
色特殊紙