メ-1097N タックメモ 付箋 超ミニスリムサイズ コクヨ アソート 27192488

タックメモ 付箋 超ミニスリムサイズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード27192488 品番メ-1097N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥260
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

付箋超、ミニスリムタイプ(4色ミックス)。
手帳など細かい場所へのマーキングに特に適しています。

種別超ミニスリムタイプ(4色ミックス) 枚数100枚×10本入り 縦(mm)25 商品構成アソート 横(mm)7.2 紙質色特殊紙

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27192488 メ-1097N 74308789 メ-1097 タックメモ 付箋 超ミニスリムサイズ コクヨ タックメモ 付箋 超ミニスリムサイズ コクヨ 1パック(10本) 319 税込351 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74308789
2024-08-30
用途:
事務仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

手帳に予定を記入する際に使用してます
他社さんの付箋より、接着面が多い様な気がしますし、粘着力も強いような印象を受けましたのでいつもコクヨさんのこちらの付箋を選んでます

対象商品:
27192488
2018-05-25
用途:
卓上カレンダーに使用
タイガー株式会社 様

書き込む事項と付箋でいい項目の使い分け時に小さいのは便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする