タックメモ クイックインデックス 大

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27192506 品番メ-1093N-B
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

タックメモをインデックスに最適なサイズに変更しました。
アイデア次第でいろいろな使い方が楽しめます。

種別 枚数100枚×2本入り 縦(mm)25 商品構成単色 横(mm)25 紙質色特殊紙

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
書類の見出しとして
教育・研究機関

半年以上探していたのですが、やっと見つけて購入しました。一般的なインデックスより使い勝手がよく、また付箋としても適度な大きさで気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする