贈答記録をまとめるノート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27193732 品番LES-R103
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

冠婚葬祭や誕生日プレゼントなどでいただいたもの・さしあげたものを160件ずつまとめられるので、さまざまなおつきあいに役立ちます。
贈答記録だけでなく、お気に入りのお店、家族・友人の誕生日など覚えておきたい日、慶弔メモなど、おつきあいに役立つ便利な項目を盛り込みました。
A5サイズで持ち運びやすく、贈答に関する記録を外出先でも確認することができます。

サイズA5 枚数64枚(128ページ) 紙厚(g/m2)70 縦(mm)210 横(mm)148 紙質中紙/上質紙 製本糸かがりとじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする