コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
1色リーフ B5 元帳
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27193793
品番
リ-300
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
目の疲れないグリーンの刷り色で快適に筆記できます。
正規JIS規格寸法ではありません。
サイズ
B5
枚数
100
桁数
9
穴数
26
紙厚(g/m
2
)
100・0.12mm
縦(mm)
257
横(mm)
187
行数
30
刷色
緑色
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。