コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
コピーリーフB5請求/売上
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27193888
品番
リ-702
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
目の疲れないグリーンの刷り色で快適に筆記できます。
正規JIS規格寸法ではありません。
サイズ
B5
仕様
64・0.08mm
枚数
200
桁数
8
穴数
26
縦(mm)
257
横(mm)
187
行数
27
紙質
コピー紙
刷色
セピア
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。