1色リーフB5給料台帳

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27193897 品番リ-322N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

目の疲れないグリーンの刷り色で快適。
介護保険料欄付。
正規JIS規格寸法ではありません。

サイズB5 仕様介護保険料欄付き 枚数100 桁数- 穴数26 紙厚(g/m2)100・0.12mm 縦(mm)257 横(mm)187 行数30 刷色緑色
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
会社の会計処理
株式会社八戸工業所 様

現在と同じ給与台帳を書店で探したが店頭になく、取り寄せとのこと。
モノタロウで検索結果あったので注文し迅速に届きありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする