コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの レポート用紙
レポートパッドB5薄口B罫
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27194852
品番
レ-50B
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
使いやすいスタンダードなレポートパッドです。
サイズ
B5
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
257
横(mm)
182
行数
35
紙質
上質紙
罫幅(mm)
6
罫線
B罫