コクヨ
コクヨの 店舗運営用品
コクヨの キャッシャー/レジ・会計用品
コクヨの 電子レジスター/ドロワー
ロールペーパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
27194983
品番
RP-387N
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
各種レジスター・電卓などに対応したロールペーパーです。
幅(mm)
37.5
長さ(m)
約46
穴径(Φmm)
12
紙厚(g/m
2
)
64
紙質
上質紙
素材
上質紙
直径(mm)
70