コクヨ
コクヨの 店舗運営用品
コクヨの キャッシャー/レジ・会計用品
コクヨの 電子レジスター/ドロワー
ロールペーパー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
57
注文コード
27194992
品番
RP-588N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
幅
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
各種レジスター・電卓などに対応したロールペーパーです。
幅(mm)
57
長さ(m)
約61
穴径(Φmm)
12
紙厚(g/m
2
)
64
紙質
上質紙
素材
上質紙
直径(mm)
80