ロールペーパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 27195017 品番 RP-448N
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

各種レジスター・電卓などに対応したロールペーパーです。

幅(mm)44 長さ(m)約61 穴径(Φmm)12 紙厚(g/m2)64 紙質上質紙 素材上質紙 直径(mm)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68179563
2022-08-26
用途:
レジスター記録用紙
医療・福祉・介護関連業

印刷、紙送りなど品質に問題なし。安いので助かっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする