感熱ロールペーパー 一般タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5巻) 注文コード 27195053 品番 RP-T458
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

サーマルプリンタに対応した感熱ロールペーパーです(インクリボン不要)。
クリアで鮮明な印字が特長です。
一般タイプと高保存タイプをそろえました。領収書発行の際は、捺印しても変色しない高保存タイプを必ずお使いください。
保存状態を良くするために、黒のシュリンク包装を採用しています。

幅(mm)45 長さ(m)約62 種類一般タイプ 穴径(Φmm)17.5 紙厚(g/m2)69・0.08mm 素材感熱紙 直径(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする