曜日別特売
RP-TH588 感熱ロールペーパー 高保存タイプ コクヨ 27195078

感熱ロールペーパー 高保存タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5巻)注文コード27195078品番RP-TH588
参考基準価格(税別)¥4,670販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

サーマルプリンタに対応した感熱ロールペーパーです(インクリボン不要)。
クリアで鮮明な印字が特長です。
一般タイプと高保存タイプをそろえました。領収書発行の際は、捺印しても変色しない高保存タイプを必ずお使いください。
保存状態を良くするために、黒のシュリンク包装を採用しています。

幅(mm)58長さ(m)約62種類高保存タイプ穴径(Φmm)17.5紙厚(g/m2)69・0.08mm素材感熱紙直径(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする