コクヨ
コクヨの 掲示用品
コクヨの 掲示用小物
コクヨの 安全ピン
ピコラ 安全ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27196654
品番
ヒン-PC10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥230
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ケースは引き出し式なので中身を取り出しやすく、画鋲なども安全に取り出せます。
中身をご使用後は、小物入れとしてご利用いただけます。
種類
安全ピン〈小〉(全長43mm)
材質
プラスチック部:R-PS材質/スチール
色
ミックス
外寸法・幅(mm)
50
外寸法・高さ(mm)
25
外寸法・奥行(mm)
65