ピコラ 安全ピン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27196697 品番ヒン-PC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥310
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ケースは引き出し式なので中身を取り出しやすく、画鋲なども安全に取り出せます。
中身をご使用後は、小物入れとしてご利用いただけます。

種類安全ピン〈No.3〉(全長38mm) 材質スチール シルバー 外寸法・幅(mm)50 外寸法・高さ(mm)25 外寸法・奥行(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする