コクヨ
コクヨの 掲示用品
コクヨの 掲示用小物
コクヨの 画鋲/ピン
ピコラ 二重画鋲 ゴールド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27196758
品番
カヒ-PC1
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
画鋲抜き付き。
ケースは引き出し式なので中身を取り出しやすく、画鋲なども安全に取り出せます。
中身をご使用後は、小物入れとしてご利用いただけます。
色
ゴールド
タイプ
平タイプ
材質
ヘッド部、針:スチール
種類
二重画鋲
外寸法・幅(mm)
50
外寸法・高さ(mm)
25
外寸法・奥行(mm)
65