コクヨ
コクヨの 掲示用品
コクヨの 掲示板/コルクボード
パーム掲示板(ピンマグタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27196776
品番
FB-D152J
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外寸法・幅(mm)
602
外寸法・高さ(mm)
451
付属品
プラスチック画鋲(ダルマタイプ:カヒ-20NB)15個・カラーマグネット(マク-30NR)4個・吊り下げ金具2個
質量(kg)
2.5
罫
表面仕様/ベース:マキシラン(発泡PVC)、表面材:パンチングメタル、フレーム:アルミ、板面芯材/木質繊維板、コーナーパーツ/ABS
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
582×431
外寸法・奥行(mm)
25