コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
罫紙B4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27196812
品番
ケイ-10
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
紙質は上質紙になります。
罫内容が豊富であらゆる用途にご使用いただけます。
サイズ
B4
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
257
横(mm)
364
行数
13行(二つ折り)
紙質
上質紙
罫
縦書き
刷色
藍刷り
行間寸法(mm)
10.5