コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
罫紙B5両面罫紙
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
刷色
藍刷り
注文コード
27196846
品番
ケイ-20B
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
刷色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
紙質は上質紙になります。
罫内容が豊富であらゆる用途にご使用いただけます。
サイズ
B5・タテ型
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
70
縦(mm)
250
横(mm)
177
行数
13
紙質
上質紙
罫
縦書き
刷色
藍刷り
行間寸法(mm)
10.5
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。