罫紙B5両面罫紙ヨコ書

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1冊 刷色藍刷り 注文コード27196864 品番ケイ-25B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は刷色2種類から選べます 他の種類を見る

紙質は上質紙になります。
罫内容が豊富であらゆる用途にご使用いただけます。

サイズB5・タテ型 枚数50 紙厚(g/m2)70 縦(mm)250 横(mm)177 行数24 紙質上質紙 横書き 刷色藍刷り 行間寸法(mm)9
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする