コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
決算用紙A4棚卸表
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27196916
品番
ケサ-24N
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
棚卸表:紙質/白上質・厚口行数/33行枚数/20枚。
サイズ
A4
枚数
20
縦(mm)
297
横(mm)
210
行数
33
紙質
上質紙(厚口)