決算用紙B5棚卸表

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27196925 品番ケサ-34N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

棚卸表:紙質/白上質・薄口行数/25行枚数/40枚。

サイズB5 枚数40 縦(mm)257 横(mm)182 行数25 紙質上質紙(薄口)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27196925
2023-01-30
用途:
棚卸作業
かねき米の郷 様 (卸売・小売業)

棚卸表、近くで探しましたがA4タイプしかなかったので他の書類と大きさが合わずB5サイズがあり、助かりました。

対象商品:
27196925
2017-04-23
用途:
決算
自動車・二輪車・自転車関連業

シンプルで、使いやすいです。
毎年の棚卸、たいへん助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする