伝票ファイル(ボード表紙)A4 1/3

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27197808 品番フ-DA6510B
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

汎用プリンタ対応帳票・自動車リサイクル法伝票・家電リサイクル法伝票・宅配便伝票など、A4の3分の1サイズに対応した2穴の伝票用ファイルです。

サイズA4 1/3 材質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合) 幅(mm)237 高さ(mm)120 外幅寸法(mm)237 背幅(mm)65 穴数2 紙質再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率70%) 収納寸法(mm)50 収納枚数(枚)500 とじ仕様80mmピッチ
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27197808
2023-02-23
用途:
伝票印刷
株式会社クリエイティブ17 様

A4 三分の一のサイズ(高さ99mmX210mm)対応のファイルがなかったのでとても重宝しています。
さすがコクヨさんの商品、そこそこの枚数をはさんでも金具、台紙ともにしっかりしています

対象商品:
27197808
2020-02-06
用途:
事務
株式会社リスペック 様 (建設業・工事業)

使いやすくて まとめやすくて +コスパがいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする