伝票ファイル・PP表紙・振替伝票用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27197817 品番フ-DF30N
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

リングとじ具を採用し、デザインもリニューアル。
伝票ファイルで初のリングとじ具を採用しました。閲覧性が良く、中抜きができて便利です。
保管時や持ち運びの時に便利なストッパー付きです。
サイズ/振替伝票用(テ-10・50N他用)。
とじ穴間隔/60mmピッチ。

サイズ振替伝票用(テ-10N・50他用) 材質表紙/R-PP 高さ(mm)118 外幅寸法(mm)223 背幅(mm)44 穴数2 収納寸法(mm)30 収納枚数(枚)300 とじ仕様60mmピッチ
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
伝票保管
製造業

伝票の穴間隔にあっていて、保管整理するのに非常に便利。
満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
27197817
2020-07-16
用途:
伝票整理
株式会社アクシアテック 様

伝票の外しも、廻しもU字の止めがほど良い間隔で、使いやすいし
スケルトンで中がよくわかる

3人が参考にしています
対象商品:
27197817
2024-03-29
用途:
伝票整理
農・林・水産業

資材の伝票の整理に使おうと思ったけど

私の確認不足だが
穴のサイズが合わずに
使わずに眠ってます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする