伝票ファイル入出金伝票用

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27197826 品番フ-DN30N
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

リングとじ具を採用し、デザインもチニューアル。
伝票ファイルで初のリングとじ具を採用しました。閲覧性が良く、中抜きができて便利です。
保管時や持ち運びの時に便利なストッパー付きです。

サイズ出金伝票用(テ-1N・2N他用) 材質表紙/R-PP 高さ(mm)118 外幅寸法(mm)179 背幅(mm)44 穴数2 収納寸法(mm)30 収納枚数(枚)300 とじ仕様60mmピッチ
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
伝票整理
建設業・工事業

このサイズの伝票ファイルは、どこを探してもなかったので、モノタロウさんでこれを見つけたときは、とても感動しました。モノタロウさんは本当に商品が豊富にあり素晴らしいと思いました。ありがとうございます!

対象商品:
27197826
2021-10-03
用途:
入出金伝票用
卸売・小売業

近所の店は扱いが無く、少し離れたホームセンターにはありますが、こちらの方が安価で助かります。

対象商品:
27197826
2020-08-26
用途:
一時保管時に
農・林・水産業

シンプルなデザインでサイズも伝票にぴったりなこちらの商品を購入。
ひと月分の入出金を一目で分かるようになり、事務効率があがりました。

対象商品:
27197826
2019-08-27
用途:
振替伝票の整理用
卸売・小売業

使用している振替伝票には表紙の長さが足りず、使用できませんでした。
購入の際にはサイズにご注意ください。

対象商品:
27197826
2018-05-07
用途:
事務
安田造園 様 (建設業・工事業)

出勤伝票整理に。近所の文房具屋さんや、コーナンにもおいてなかったので

対象商品:
27197826
2018-05-07
用途:
事務
安田造園 様 (建設業・工事業)

出勤伝票整理に。近所の文房具屋さんや、コーナンにも置いてなかったので助かりました。

対象商品:
27197826
2018-01-19
用途:
事務作業
サービス業

この大きさが、この値段なのは、助かります。
じつは、今まで厚紙で手作りしてたんですよお。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする