コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 伝票/領収書
コクヨの 伝票ファイル
伝票ファイル色厚板紙入出金伝票用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27197844
品番
フ-DNR30B
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
伝票ファイル初のリングとじ具を採用で、中抜きができる。
入・出金伝票用。
ボード表紙。2穴。とじ厚30mm。60mmピッチ。サイズ118・179・45mm。
とじ具と表紙の分別廃棄可能。
青。
サイズ
入・出金伝票用
材質
表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)
178
高さ(mm)
118
外幅寸法(mm)
178
背幅(mm)
45
穴数
2
紙質
再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率71%)
収納寸法(mm)
30
とじ仕様
60mmピッチ
グリーン購入法
適合
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。